廣杉計器
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M4
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
5.6
6
3.5
7
4.2
9
5.6
11
6.6
13
8
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388466
品番
HUD-24002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
5.6
材質
黄銅
d
0.4
D1
5.83
D2
6.5
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応