廣杉計器
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M6
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
8
6
3.5
7
4.2
9
5.6
11
6.6
13
8
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388502
品番
HUD-26002
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法L(mm)
8
材質
黄銅
d
0.7
D1
8.54
D2
9.5
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応