曜日別特売
AFF37B-F14BD メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B SMC 11392446

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口径(14) 1 1/2付属品(B) ブラケット注文コード11392446品番AFF37B-F14BD
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

付属品(B) ブラケット接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(F) G材質(ゴム)フッ素ゴムオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする