廣杉計器
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
48
48
48
15
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11398135
品番
ERB-548A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
48
材質
黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応