曜日別特売
ERB-550A メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器 11398144

ERB-550A メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器 11398144
ERB-550A メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器 11398144

メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)50
50
15
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
内容量1袋(10個)注文コード11398144品番ERB-550A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
ねじ径M5寸法L(mm)50材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする