曜日別特売
NB-206AA ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Aシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器 11402484

NB-206AA ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Aシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器 11402484
NB-206AA ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Aシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器 11402484

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Aシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)6
寸法D(Φmm)6
取付長(mm)6
内容量1袋(50個)注文コード11402484品番NB-206AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法L(mm)6寸法D(Φmm)6取付長(mm)6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする