廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付長・寸法D
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
取付長(mm)
15
寸法D(Φmm)
8
注文コード
11406745
品番
NB-315LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
寸法L(mm)
15
寸法D(Φmm)
8
取付長(mm)
15
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)