曜日別特売
NBNT-520D ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型) 廣杉計器 11410884

NBNT-520D ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型) 廣杉計器 11410884
NBNT-520D ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型) 廣杉計器 11410884

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)ねじの呼びM5注文コード11410884品番NBNT-520D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,937
販売価格(税別)
4,488
寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)9ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする