曜日別特売
NBNT-315DG ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000DGシリーズ(段付・袋型・金メッキ) 廣杉計器 11411006

NBNT-315DG ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000DGシリーズ(段付・袋型・金メッキ) 廣杉計器 11411006
NBNT-315DG ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000DGシリーズ(段付・袋型・金メッキ) 廣杉計器 11411006

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000DGシリーズ(段付・袋型・金メッキ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)15
内容量1袋(50個)注文コード11411006品番NBNT-315DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
寸法L(mm)15材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形寸法D1(Φmm)6取付部めねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする