曜日別特売
NBNT-320DG ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000DGシリーズ(段付・袋型・金メッキ) 廣杉計器 11411015

NBNT-320DG ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000DGシリーズ(段付・袋型・金メッキ) 廣杉計器 11411015
NBNT-320DG ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000DGシリーズ(段付・袋型・金メッキ) 廣杉計器 11411015

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000DGシリーズ(段付・袋型・金メッキ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)20
内容量1袋(50個)注文コード11411015品番NBNT-320DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法L(mm)20材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形寸法D1(Φmm)6取付部めねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする