曜日別特売
NBNT-420T ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器 11411347

NBNT-420T ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器 11411347
NBNT-420T ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器 11411347

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びM4
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)10
取付長(mm)20
内容量1袋(50個)注文コード11411347品番NBNT-420T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,057
販売価格(税別)
3,688
寸法D(Φmm)10寸法D1(Φmm)9寸法l1(mm)8寸法L(mm)20ねじの呼びM4取付長(mm)20材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 紛失品箇所の補てん
サービス業

見た目は問題なかったですが、取付けていたものが古くピッチが合いませんでした。ピッチの種類があれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする