曜日別特売
CC-1704-08 ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器 11412634

CC-1704-08 ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器 11412634
CC-1704-08 ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器 11412634

ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00

(10件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)1.7
1.7
2.2
2.8
2.7
3.2
3.5
4.2
4.3
4.5
4.6
5.3
5.2
5.6
6.3
6.5
6.2
8.1
8
8.5
8.2
8.3
10
10.2
10.5
10.3
12.5
13
12.1
12.3
17
16.5
18.2
18.5
20
22
25.3
外径(Φmm)4
4
4.3
5
5.5
6
7
7.5
8
6.5
9
10
11
12
13
14
15
16
18
17
22
24
20
21
28
30
32
25
26
厚さ(mm)0.8
内容量1袋(50個)注文コード11412634品番CC-1704-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法d(Φmm)1.7寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)4材質ジュラコン(R)厚さ(mm)0.8d1.7種類平ワッシャーD4内径(Φmm)1.7t0.8外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11415906
2026-02-04
用途: ワッシャーとして

ラバーワッシャーの間に入れて使用、
使用上何の問題も無し

対象商品 : 11412686
2022-06-23
用途: 樹脂に金属ねじを締める時のワッシャーとして
教育・研究機関

ステンレスネジを樹脂に締める時のワッシャーとして使っています。厚さ、大きさ(内径、外径)は種類豊富で、ピッタリのものが見つかります。できればワッシャーは黒があればと思います。樹脂は白なので入れ忘れても検品時に気づきづらい問題があります。また黒であれば、転がってしまっても探しやすいメリットもあると思います。

対象商品 : 11415662
2022-08-23
用途: サッシ立て付け調整

サッシ立て付け調整で使用しました
サイズも色々ありとても良いです
耐久性はまだ分かりません

対象商品 : 11414278
2020-08-13
用途: カバーの取付のスペーサ用
製造業

鉄系ではない物を探していました。
ジュラコンのイメージが分からなかったので来るまでは心配でしたが
希望通りの品物で助かりました。
50個単位でしたのでもう少し小割で販売してもらえるといいのですが。

対象商品 : 11415136
2020-07-29
用途: 治具作成
製造業

ベアリングを入れるまでもないような軸受けに金属ワッシャーとの組み合わせで使っています。
滑りが良く安く手軽に軸受けが出来ます。

対象商品 : 26356898
2020-01-23
用途: アーチェリー用具の交換部品
その他業種

アーチェリー用具の交換部品として使用しています。
寸法(外径、内径、厚さ)が互換があり、満足。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 11415312
2020-08-27
用途: ROCKY社製STRシリーズのキャリアの交換用
その他業種

キャリアのネジ部に防水目的で使われているナイロンワッシャーの交換用に購入。サイズはピッタリでしたが、ジュラコンだと硬すぎて防水の目的に合わず、別のナイロンワッシャーを買い直す事になりました。

対象商品 : 11414935
2020-02-29
用途: ストラップを回転させるためのワッシャ機構に使用
製造業

発注後、即発送してもらえたので、非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする