曜日別特売
NN-4065-17M ワッシャー(ナイロン66ワッシャー) NN-0000-00M 廣杉計器 11432943

NN-4065-17M ワッシャー(ナイロン66ワッシャー) NN-0000-00M 廣杉計器 11432943
NN-4065-17M ワッシャー(ナイロン66ワッシャー) NN-0000-00M 廣杉計器 11432943

ワッシャー(ナイロン66ワッシャー) NN-0000-00M

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50個)注文コード11432943品番NN-4065-17M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法d(Φmm)4厚さt(mm)1.7寸法D(Φmm)6.5材質ナイロン66種類平ワッシャー内径(Φmm)4外径(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11433363
2018-03-24
用途: フィギュア
まつおか中央歯科医療・福祉・介護関連業

エヴォリューショントイのダイアポロンの
肩の固定に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする