曜日別特売
LLC-0306-02 ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー 廣杉計器 11435506

LLC-0306-02 ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー 廣杉計器 11435506
LLC-0306-02 ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー 廣杉計器 11435506

ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径(Φmm)3.1
外径(Φmm)6
厚さt(mm)0.25
内容量1袋(50個)注文コード11435506品番LLC-0306-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
d3.1t0.25D6材質ポリスライダー種類平ワッシャー内径(Φmm)3.1外径(Φmm)6厚さt(mm)0.25溝径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11435323
2021-06-05
用途: オーディオ機器(カセットデッキ)の修理メンテナンス用
卸売・小売業

ポリスライダーワッシャで止めてあるリール台の分解作業時の交換用です。カットがあり難しい交換作業が軽減されました。2mm以下のサイズが細かくあればさらに良いです。

対象商品 : 11435357
2020-12-05
用途: メンテナンス
建設業・工事業

精度も高く安定してして不良もありません。いつも助かってます。満足のいく製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
142:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする