曜日別特売
PEW-2104-05 ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00 廣杉計器 11435743

PEW-2104-05 ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00 廣杉計器 11435743
PEW-2104-05 ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00 廣杉計器 11435743

ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)2.1
2.1
1.7
2.6
3.1
3.6
4.1
4.6
5.2
6.2
7.2
8.2
10.2
12.2
15.2
2.7
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
外径(Φmm)4
4
3.2
4.7
5.4
6
6.5
7.2
8
9.5
11
12
15
18
23
7
9
10
12.5
17
21
24
厚さt(mm)0.5
内容量1袋(50個)注文コード11435743品番PEW-2104-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
d2.1t0.5D4材質PEEK種類平ワッシャー内径(Φmm)2.1外径(Φmm)4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11435804
2023-05-09
用途: VAPE用アトマイザのポジピンの出しろ調整
建設業・工事業

わかる人にしかわからないと思いますがRDAのポジティブピンを少し出したいため調整するためのPeek材を探していました。
寸法も丁度よく無加工で使用することが出来ました。ポジティブピンスレッドに余裕があることが条件ですが出しろを稼ぎたい時にスペーサー的に使用すると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4105:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする