廣杉計器
ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
6.4
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
17
外径(Φmm)
12.5
7
9
10
12.5
17
21
24
30
厚さt(mm)
1.6
0.5
0.8
1
1.6
2
2.5
3
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11436267
品番
RYW-0612-16
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M6
d
6.4
t
1.6
D
12.5
材質
レニー
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応