廣杉計器
ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径(Φmm)
8.4
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
17
外径(Φmm)
17
7
9
10
12.5
17
21
24
30
厚さt(mm)
1.6
0.5
0.8
1
1.6
2
2.5
3
ねじ径
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11436276
品番
RYW-0817-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじ径
M8
d
8.4
t
1.6
D
17
材質
レニー
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
8.4
外径(Φmm)
17
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応