廣杉計器
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
5.2
3.2
4.2
5.2
6.2
8.2
10.5
13
外径(Φmm)
7
10
12
13
18
22
24
厚さt(mm)
1
0.5
1
1.5
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11436723
品番
VCW-0512-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び径
M5
d
5.2
t
1
D
12
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
5.2
厚さt(mm)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11436723
VCW-0512-10
26362175
VCW-0512-10
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー
廣杉計器
1袋(50個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
内容量に違いがあります