曜日別特売
XX-0510-08 ワッシャー(ベークワッシャー) XX-0000-00 廣杉計器 11436942

XX-0510-08 ワッシャー(ベークワッシャー) XX-0000-00 廣杉計器 11436942
XX-0510-08 ワッシャー(ベークワッシャー) XX-0000-00 廣杉計器 11436942

ワッシャー(ベークワッシャー) XX-0000-00

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)5
外径(Φmm)10
厚さt(mm)0.8
内容量1袋(50個)注文コード11436942品番XX-0510-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288
d5t0.8D10材質樹脂(ベーク)種類平ワッシャー内径(Φmm)5外径(Φmm)10厚さt(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11436942
2018-10-24
用途: 古い無線機器の絶縁体に利用しました。
製造業

事前に寸法確認し発注しましたので問題ありません
今の時代まだ手配出来安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1010:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする