廣杉計器
ワッシャー(低クリープワッシャー) VV-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径(Φmm)
10.5
3.4
4.4
5.4
6.4
8.4
10.5
外径(Φmm)
18
6
8
10
11.5
16
18
厚さt(mm)
1.5
1
1.5
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11437107
品番
VV-1018-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
d
10.5
t
1.5
D
18
材質
低クリープ
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
18
厚さt(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応