QQ-0613-10 ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00 廣杉計器 11437484

QQ-0613-10 ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00 廣杉計器 11437484
QQ-0613-10 ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00 廣杉計器 11437484

ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
厚さt(mm)1
内容量1袋(50個)注文コード11437484品番QQ-0613-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
d6.4t1D13材質シリコン種類平ワッシャー内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13厚さt(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11437423
2022-10-22
用途: 機械の振動による騒音防止の
製造業

初めからついていたワッシャーが緩み振動がうるさかったのでこちらのシリコンタイプを試しおかげさまで静かになりました。価格も安価で大変助かりました。

対象商品 : 11437457
2019-07-02
用途: サンルームのポリカ屋根固定ネジのパッキンが劣化したときの交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

サンルームの屋根のポリカーボネート板を固定しているネジのゴムパッキンがヒビ割れていたので、雨漏り予防のため本品に交換。あまりにも柔軟性が高く、締め込むときにネジ頭によって外側に押し出されてしまい、思ったように締められませんでした。品質はとても高いと思います。様々なサイズが用意されており、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
918:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする