廣杉計器
ワッシャー(カプトン(R)ワッシャー) KK-0000-00
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径(Φmm)
4.6
3.1
3.6
4.1
4.6
5.2
6.2
8.2
10.2
12.2
外径(Φmm)
7.2
5.4
6
6.5
7.2
8
9.5
12
15
18
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11437886
品番
KK-4607-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
d
4.6
t
0.125
D
7.2
材質
樹脂(カプトン)
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
4.6
外径(Φmm)
7.2
厚さt(mm)
0.125
RoHS指令(10物質対応)
対応