廣杉計器
ワッシャー(ジュラコン(R)ロゼットワッシャー) DRW-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径(Φmm)
5.5
3.3
4.5
5.5
外径(Φmm)
14
9
11
14
厚さt(mm)
3.5
2.3
3
3.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438412
品番
DRW-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径
M5
d
5.5
t
3.5
D
14
材質
ジュラコン(R)
種類
ロゼットワッシャー
内径(Φmm)
5.5
外径(Φmm)
14
厚さt(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
d'
10.6
D'
12