DDS-0410-10 ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00 廣杉計器 11438604

DDS-0410-10 ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00 廣杉計器 11438604
DDS-0410-10 ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00 廣杉計器 11438604

ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)3.7
外径(Φmm)10
厚さt(mm)1
内容量1袋(50個)注文コード11438604品番DDS-0410-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
呼び径M4d3.7t1D10材質ジュラコン(R)種類セットワッシャー内径(Φmm)3.7外径(Φmm)10厚さt(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする