NNS-0243-05 ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00 廣杉計器 11438622

NNS-0243-05 ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00 廣杉計器 11438622
NNS-0243-05 ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00 廣杉計器 11438622

ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)4.3
厚さt(mm)0.5
内容量1袋(50個)注文コード11438622品番NNS-0243-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
呼び径M2d1.7t0.5D4.3材質ナイロン種類セットワッシャー内径(Φmm)1.7外径(Φmm)4.3厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11596506
2024-06-24
用途: ネジの抜け止め

かつてはEリングを使用するところの代用とした。工具もいらず簡単に挿入はできるが、はずそうとすれば簡単に外れてしまう。長所でもあり、短所でもある。板厚0.5くらいでもいいように思うが、径と板厚は1種類で見当たらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする