R4060-8330 ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器 11447318

R4060-8330 ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器 11447318
R4060-8330 ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器 11447318
R4060-8330 ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器 11447318

ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d'(mm)6
寸法L(mm)3
寸法d(Φmm)4.1
寸法D(Φmm)8
内容量1袋(10個)注文コード11447318品番R4060-8330
在庫数量:残り19点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,3981,798
寸法L(mm)3寸法t(mm)3寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)4.1寸法d'(mm)6材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11447756
2025-04-25
用途: 配線の絶縁用

少量単位で購入できたのは助かります。物がものなので特に問題ありません。

対象商品 : 11447232
2016-11-17
用途: 絶縁部品として使用
株式会社環境保全システム製造業

きれいに出来ており有効に使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 11447853
2021-06-29
用途: シーズヒーターの保持
株式会社QMコンサルティング

坂口電機のエロフィンヒーター(ヒータ径12)に合わせて購入しましたが、ヒータ側の製作公差に対し0.2mmしか余裕がなく入りませんでした。返却負荷の為、泣く泣く1サイズアップの内径14を買いましたが、当然ガタガタです。モルタルか何かで埋めようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする