曜日別特売
AMF150C-02-H オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC 11448272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ150C仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(02) 1/4注文コード11448272品番AMF150C-02-H
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。

付属品(-) なし仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(02) 1/4ボディサイズ150Cねじの種類(-) RcIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11447956
2021-07-15
用途: 機械のメンテナンス時

純正パーツなので、特に使用した感想はありませんね。

対象商品 : 11447931
2015-10-20
用途: 生産装置の酸素濃度計の前段の脱臭フィルターとして設置している

特に改善点はない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする