廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
5
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
40
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11448535
品番
PE-0205-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
5
材質
ピーク
頭部形状
なべ
ワッシャー外径(mm)
4.3
ワッシャー厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応