廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
25
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
40
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11448928
品番
PE-0525-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
25
材質
ピーク
頭部形状
なべ
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応