廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-00000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
#4-40
#4-40
#6-32
#8-32
寸法L(mm)
6.35
6.35
9.52
12.7
15.87
19.05
22.22
25.4
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11449025
品番
PE-44064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじ径
#4-40
寸法L(mm)
6.35
材質
ピーク
寸法H(mm)
2.03
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応