廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-00000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
#8-32
#4-40
#6-32
#8-32
寸法L(mm)
31.75
6.35
9.52
12.7
15.87
19.05
22.22
25.4
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11449253
品番
PE-83318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじ径
#8-32
寸法L(mm)
31.75
材質
ピーク
寸法H(mm)
0.115
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応