廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の いたずら防止ねじ
樹脂ネジ(ピークヘクサロビュラ穴付低頭ボルト) PEHL-0000 ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11451353
品番
PEHL-0310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
仕様
ヘクサロビュラ穴番号/10
材質
ピーク
D
5.5
寸法H(mm)
2.4
頭部形状
低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応