廣杉計器
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11453024
品番
RY-0308-T
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,288
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
8
材質
レニー
頭部形状
なべ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応