廣杉計器
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M4
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11453128
品番
RY-0408-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
8
材質
レニー
頭部形状
なべ
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応