曜日別特売
AMG450C-04D ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11453766

ウォータセパレータ AMGシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) 1/2付属品(-) なし注文コード11453766品番AMG450C-04D
参考基準価格(税別)¥25,360販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

付属品(-) なしトラスコ品番419-3393接続口径(04) 1/2ボディサイズ450Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11453802
2020-10-07
用途: 温泉エアードレン対策
サービス業

ドレン水を強制てきにだすボタンがほしい。
オーダー品なのか来るのが遅い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする