SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
11453836
品番
AMG450C-06BD-R
参考基準価格(税別)
¥26,290
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・付属品
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
450C
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
CADデータダウンロード