※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(20) 2
付属品
(B) ブラケット
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
注文コード
11455053
品番
AMG850-20BD
参考基準価格(税別)
¥117,210
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・付属品・オートドレン仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
ボディサイズ
850
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(20) 2
付属品
(B) ブラケット
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード