廣杉計器
樹脂ネジ(レニーヘクサロビュラ穴付低頭ボルト) RYHL-0000 ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
16
6
8
10
12
16
20
25
30
40
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11455404
品番
RYHL-0616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法L(mm)
16
仕様
ヘクサロビュラ穴番号/30
材質
レニー
D
10
寸法H(mm)
4.4
頭部形状
低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応