曜日別特売
RYHS-0616 樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器 11455684

RYHS-0616 樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器 11455684
RYHS-0616 樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器 11455684

樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト

(7件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M6
ねじピッチ(mm)1
寸法L(mm)16
内容量1袋(10個)注文コード11455684品番RYHS-0616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
材質レニーねじ径M6頭部形状極低頭ねじピッチ(mm)1寸法L(mm)16仕様ヘクサロビュラ穴番号/20寸法H(mm)1.5寸法D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: バイクのヘルメットに
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメットのシールド固定部分(樹脂ワッシャーと共に)に使用、強度もあり良かったです、あくまで自己責任での使用!

対象商品 : 11455675
2021-11-08
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

錆やすい場所で強度もそれほど要求されない場所のボルトの交換に使用しました。同じサイズで6角孔のボルトだったらもっと良かったと思います。

対象商品 : 11455562
2019-09-28
用途: ラジコン飛行機の主翼を胴体へ固定するウイングボルトとして使用します。

樹脂ネジを利用する理由は鉄(ステンレス等)を利用する事が常ですが、万が一の墜落等でネジ頭が切れて損傷を和らげる目的です。
固定時の強度に不安もなく固定できました。

対象商品 : 11455605
2023-12-01
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

レニーでトラスネジがあれば言う事ないのですが、探しても見つかりませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 11455623
2015-02-25
用途: バイク用スクリーンボルト

はじめての購入だから、ヘクサロブィラ穴が新品の工具と合わせるのに苦労したけど、伸縮誤差と思えば硬度、精度良い製品でした。

対象商品 : 11455623
2020-03-26
用途: バイクのスクリーン取付に

ヘクサロビュラとは何かわからなかったがトルクスネジだったとは。

対象商品 : 11455535
2018-12-19
用途: カーボン板を固定
その他業種

色が同化して、バッチリです。大変満足です。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1802:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする