AMH150C-01BD プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC 11456505

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8付属品(B) ブラケットオートドレン仕様(D) N.O. オートドレン注文コード11456505品番AMH150C-01BD
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(B) ブラケット接続口径(01) 1/8ボディサイズ150Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする