AMH150C-02BD-T プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC 11456575

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4付属品(B) ブラケットオートドレン仕様(D) N.O. オートドレン注文コード11456575品番AMH150C-02BD-T
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(B) ブラケット接続口径(02) 1/4ボディサイズ150Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする