曜日別特売
AMH250C-02 プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC 11457555

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4付属品(-) なし注文コード11457555品番AMH250C-02
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(-) なし接続口径(02) 1/4ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)IN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11457686
2019-03-31
用途: 工場内エア
製造業

プリフィルタ付きなので、1台で
異物&油分の除去ができ、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする