廣杉計器
樹脂ネジ(PPS極低頭ボルト) PSHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
16
6
8
10
12
16
20
25
30
40
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11458466
品番
PSHS-0416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
16
仕様
ヘクサロビュラ穴番号/10
材質
PPS
D
8
寸法H(mm)
1.5
頭部形状
極低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応