曜日別特売
PCF-2608 樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器 11460828

PCF-2608 樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器 11460828
PCF-2608 樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器 11460828

樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M2.6
寸法L(mm)8
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1袋(50個)注文コード11460828品番PCF-2608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
ねじ径M2.6寸法L(mm)8ねじピッチ(mm)0.45寸法D(mm)5.2材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11461144
2023-12-22
用途: 機械部品の留め用
永大産業株式会社製造業

薬品に触れる場所の部品留めに使用しています。手軽にお手頃価格で購入できました。

対象商品 : 11460916
2020-08-21
用途: アクリル板を留めるのに使いました
教育・研究機関

溝もしっかりしていて、アクリルなどを止めるのに使っています。
透明なので、見た目もよく美しく仕上がりました。
アクリル用接着剤との相性はチェックしていません。

対象商品 : 11460882
2018-06-08
用途: ボックスに収めたセンサ固定

プラスチックボックス面と樹脂ネジが平面になり仕上がりに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする