廣杉計器
樹脂ネジ(PFA平小ネジ) FA-0000平小ねじ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M5
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
20
10
12
15
20
25
30
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11464127
品番
FA-0520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
20
材質
PFA
D
9
寸法H(mm)
3.3
頭部形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応