廣杉計器
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000-Nセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M4
M2
M2.6
M3
M4
寸法L(mm)
25
3
4
5
6
6.5
8
10
12
15
17
18
20
25
14
16
30
35
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11465405
品番
N-0425-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
25
材質
ナイロン
頭部形状
なべ
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応