付属品F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector、MediaShow、Power Media Player))、 取扱説明書
※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。
※保証書はパッケージに記載
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:BD/DVD/CD対応最大消費電力(W)7.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨、[HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー