曜日別特売
oe921g Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466781

メイン画像

oe921g Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466781
oe921g Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466781
oe921g Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466781
oe921g Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466781
oe921g Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466781

Flow Lite メカニカルキーボード 84キー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台ビンテージグレー注文コード11466781品番oe921g
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード
・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)
・カスタマイズとホットスワップが簡単
・ガスケットマウント設計
・ホワイトバックライトとRGBサイドライト
・テクスチャードPBT素材

仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253寸法(mm)316.8×138×23.5ビンテージグレー質量(g)555構造ガスケット対応OSWindows、Android、macOS、iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数84キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約80時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)2000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする