※商品単品画像
iFace
[iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection Neo MagSynq 強化ガラスクリアケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
クリアグリーン
クリアブルー
クリアイエロー
クリアグリーン
クリアピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11467377
品番
41-983492
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
●ストラップ使用:可●保証:有
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
色
クリアグリーン
質量(g)
約42
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約164×82×13