曜日別特売
7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576

7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576
7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576
7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576
7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576
7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576
7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576
7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576
7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576
7061‐01 マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11468576

マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コバルトブルー
サイズM
内容量1枚注文コード11468576品番7061‐01
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

豊富なカラバリとコスパが魅力のソフトシェル スタンドジャケットオールマイティーに使える万能ジャケット。
シャカシャカとこすれる音が少ないソフトな風合いで、静かなセミナーやイベントのスタッフジャケットとしても最適です。
適度な通気性と撥水性があり、豊富なカラーバリエーションと高いコストパフォーマンスが魅力。

種別ジャケットコバルトブルーサイズM混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45袖丈(cm)63着丈(cm)67機能撥水、防風身幅(cm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする